Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX T-Objekt-UP 3.2 Temperatur- sensor

kopierenkopieren
ELSNER - KNX T-Objekt-UP 3.2 Temperatur- sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70179

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996701798

Sonepar Artikelnummer

121249268

Hersteller Artikelnummer

ELS70179

Hersteller Typ

ELS70179

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70179

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90258040

Der Temperatursensor KNX T-Objekt-UP misst die Raumtemperatur. Über den Bus kann der Sensor einen externen Messwert empfangen und mit den eigenen Daten zu einer Gesamttemperatur (Mischwert) weiterverarbeiten.