Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Tasterschnittstelle 4fach Up

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Tasterschnittstelle 4fach Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70251

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996702511

Sonepar Artikelnummer

121249273

Hersteller Artikelnummer

ELS70251

Hersteller Typ

ELS70251

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70251

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

85176200

ELSNER KNX Tasterschnittstelle 4fach Up