Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Tastsensor 1fach M1-T tiefschwarz

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Tastsensor 1fach M1-T tiefschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70862

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 1

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996708629

Sonepar Artikelnummer

121249342

Hersteller Artikelnummer

ELS70862

Hersteller Typ

ELS70862

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70862

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

1

Anzahl der Tasten:

1

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Werkstoff:

Glas

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Der Taster Cala KNX M-T hat eine berührungssensitive Schaltfläche, mit der eine Funktionen im KNX-Gebäudebussystem aufgerufen werden kann, wie z.B. Licht und Geräte schalten, Werte senden, Szenen. In der Touch- Fläche ist eine weiße LED integriert, deren Verhalten eingestellt werden kann.Im Cala KNX M-T ist ein Temperatursensor integriert. Über den Bus kann das Gerät einen externen Temperaturmesswert empfangen und mit den eigenen Daten zu einer Gesamttemperatur (Mischwert) weiterverarbeiten.Kommunikationsobjekte können über UND- und ODER-Logik-Gatter verknüpft werden.Das Gerät wird mit einem Rahmen der im Gebäude verwendeten Schalterreihe ergänzt und passt sich so nahtlos in die Innenausstattung ein.Lieferung ohne Rahmen