Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Tastsensor 2fach M2-T reinweiß

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Tastsensor 2fach M2-T reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70870

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 2

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996708704

Sonepar Artikelnummer

121249344

Hersteller Artikelnummer

ELS70870

Hersteller Typ

ELS70870

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70870

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

2

Farbe:

weiß

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Glas

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Der Taster Cala KNX M-T hat berührungssensitive Schaltflächen, mit denen Funktionen im KNX-Gebäudebussystem aufgerufen werden können, wie z.B. Licht und Geräte schalten, dimmen, Antriebe fahren, Werte senden, Szenen. In jeder Touch- Fläche ist eine weiße LED integriert, deren Verhalten eingestellt werden kann.Im Cala KNX M-T ist ein Temperatursensor integriert. Über den Bus kann das Gerät einen externen Temperaturmesswert empfangen und mit den eigenen Daten zu einer Gesamttemperatur (Mischwert) weiterverarbeiten.Kommunikationsobjekte können über UND- und ODER-Logik-Gatter verknüpft werden.Das Gerät wird mit einem Rahmen der im Gebäude verwendeten Schalterreihe ergänzt und passt sich so nahtlos in die Innenausstattung ein.Lieferung ohne Rahmen