ELSNER - KNX Tastsensor 4fach M4-T tiefschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELS70882
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 4
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051996708827
Sonepar Artikelnummer
121249350
Hersteller Artikelnummer
ELS70882
Hersteller Typ
ELS70882
Hersteller Artikel Nr.:
ELS70882
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
4
Farbe:
schwarz
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Glas
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011


