ELSNER - KNX Temperatur-/Feuchte-/ Helligkeit-/GPS-/Luftdrucksensor Vari

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELS70390
Bussystem KNX - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90158020
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051996703907
Sonepar Artikelnummer
120527750
Hersteller Artikelnummer
ELS70390
Hersteller Typ
ELS70390
Hersteller Artikel Nr.:
ELS70390
Bussystem KNX:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.001 kg
Der Sensor Vari KNX 3L-TH-D GPS für das KNX-Gebäudebus-System erfasst Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck und empfängt das GPS-Signal für Zeit und Standort.Alle Messwerte können zur Steuerung grenzwertabhängiger Schaltausgänge verwendet werden. Über UND-Logik-Gatter und ODER-Logik-Gatter lassen sich die Zustände verknüpfen. Multifunktions-Module verändern Eingangsdaten bei Bedarf durch Berechnungen, Abfrage einer Bedingung oder Wandlung des Datenpunkttyps.Im kompakten Gehäuse sind Sensorik, Auswerteelektronik und die Elektronik der Bus-Ankopplung untergebracht.