ELSNER - KNX Temperatur-/Feuchtesensor Ap Mini-Sewi TH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELS70401
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051996704010
Sonepar Artikelnummer
121249282
Hersteller Artikelnummer
ELS70401
Hersteller Typ
ELS70401
Hersteller Artikel Nr.:
ELS70401
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Mit Busankopplung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90258040


