Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Temperatur-/Feuchtesensor IP65 AP

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Temperatur-/Feuchtesensor IP65 AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70184

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90259000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996701842

Sonepar Artikelnummer

120527741

Hersteller Artikelnummer

ELS70184

Hersteller Typ

KNX TH65-AP

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70184

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90259000

Gewicht:

0.001 kg

Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor KNX TH65-AP misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Innen- oder Außenbereich und berechnet den Taupunkt. Über den Bus kann der Sensor externe Messwerte empfangen und mit den eigenen Daten zu einer Gesamttemperatur und Gesamtluftfeuchtigkeit (Mischwerte) weiterverarbeiten.Der KNX TH65-AP stellt sieben Schaltausgänge mit einstellbaren Grenzwerten sowie zusätzliche UND- und ODER-Logik-Verknüpfungen zur Verfügung. Der Sensor hat einen PI-Regler für Heizung und Kühlung (nach Temperatur) und Lüftung (nach Luftfeuchtigkeit) und kann eine Warnung an den Bus ausgeben, sobald das Behaglichkeitsfeld (nach DIN 1946) verlassen wird.