Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Temperatursensor Ap Mini-Sewi T

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Temperatursensor Ap Mini-Sewi T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70400

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996704003

Sonepar Artikelnummer

121249281

Hersteller Artikelnummer

ELS70400

Hersteller Typ

ELS70400

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70400

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Wetterstation:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90258040

Die Sensoren Sensoren Mini-Sewi KNX T und Mini-Sewi KNX TH messen die Raumtemperatur. Der Mini-Sewi KNX TH erfasst zusätzlich die Luftfeuchtigkeit und berechnet den Taupunkt. Über den Bus können die Innenraumsensoren externe Werte von Temperatur bzw. Feuchtigkeit empfangen und mit den eigenen Daten zu Gesamtwerten (Mischwerte, z. B. Raumdurchschnitt) weiterverarbeiten.