Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Temperatursensor mit Reglerfunktionalität T-AP

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Temperatursensor mit Reglerfunktionalität T-AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70121

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996701217

Sonepar Artikelnummer

120381038

Hersteller Artikelnummer

ELS70121

Hersteller Typ

ELS70121

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70121

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90258040

Gewicht:

0.131 kg

Der Temperatursensor KNX T-AP misst die Temperatur im Innen- oder Außenbereich. Über den Bus kann der Sensor einen externen Messwert empfangen und mit den eigenen Daten zu einer Gesamttemperatur (Mischwert) weiterverarbeiten.Der KNX T-AP stellt vier Schaltausgänge mit einstellbaren Grenzwerten sowie zusätzliche UND- und ODER-Logik-Verknüpfungen zur Verfügung. Der Sensor hat einen PI-Regler für Heizung und Kühlung.