Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX TH-UP basic Temperatur/- Feuchtesensor

kopierenkopieren
ELSNER - KNX TH-UP basic Temperatur/- Feuchtesensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS30525

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996305255

Sonepar Artikelnummer

121249217

Hersteller Artikelnummer

ELS30525

Hersteller Typ

ELS30525

Hersteller Artikel Nr.:

ELS30525

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90258040

Der Innenraumsensor TH-UP basic ist ein Raumklimasensor speziell für die Schnittstelle KNX B8-TH. Der TH-UP basic misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit.Das Gehäuse wird mit einem Rahmen der im Gebäude verwendeten Schalterreihe ergänzt und passt sich so nahtlos in die Innenausstattung ein.