ELSNER - KNX VOC/TH Mischgassensor mit Temperatur- und Feuchtesensor schwar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELS70973
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051996709732
Sonepar Artikelnummer
121249367
Hersteller Artikelnummer
ELS70973
Hersteller Typ
ELS70973
Hersteller Artikel Nr.:
ELS70973
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
Ja
Mit Display:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90271010


