Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Wandpräsenzmelder T-L-Pr-UP Touch tiefschwarz

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Wandpräsenzmelder T-L-Pr-UP Touch tiefschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70852

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996708520

Sonepar Artikelnummer

121249338

Hersteller Artikelnummer

ELS70852

Hersteller Typ

ELS70852

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70852

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Mit Busankopplung:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90259000

Der Sensor KNX T-L-Pr-UP Touch für das KNX-Gebäudebussystem erfasst Helligkeit und die Anwesenheit von Personen im Raum und misst die Temperatur. Über den Bus kann der Innenraumsensor einen externen Temperaturmesswert empfangen und mit den eigenen Daten zu einer Gesamttemperatur (Mischwert) weiterverarbeiten. Der KNX T-L-Pr-UP Touch CH hat einen einstellbaren Helligkeitsgrenzwert. Der Grenzwert-Ausgang und weitere Kommunikationsobjekte können über UND- und ODER-Logik-Gatter verknüpft werden.Zwei integrierte Touch-Taster (Bustaster) und zwei rote LEDs können Bus-Befehlen frei zugeordnet werden. Das Gerät wird mit einem Rahmen der im Gebäude verwendetenSchalterreihe ergänzt und passt sich so nahtlos in die Innenausstattung ein.