Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Wetterstation P03 Suntracer KNX basic 24 V

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Wetterstation P03 Suntracer KNX basic 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS3096

  • Bussystem KNX - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90158020

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4051996030966

Sonepar Artikelnummer

120381027

Hersteller Artikelnummer

ELS3096

Hersteller Typ

ELS3096

Hersteller Artikel Nr.:

ELS3096

Bussystem KNX:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.001 kg

Die Wetterstation Suntracer KNX basic erfasst Temperatur, Windgeschwindigkeit, Helligkeit und Niederschlag.Alle Werte können zur Steuerung grenzwertabhängiger Schaltausgänge verwendet werden. Über UND- und ODER-Logik-Gatter lassen sich die Zustände verknüpfen. Im kompakten Gehäuse des Suntracer KNX basic sind Sensorik, Auswerteelektronik und die Elektronik der Bus-Ankopplung untergebracht.