Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Wetterstation P03 Suntracer KNX-GPS

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Wetterstation P03 Suntracer KNX-GPS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS3093

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Heizung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996030935

Sonepar Artikelnummer

120353568

Hersteller Artikelnummer

ELS3093

Hersteller Typ

ELS3093

Hersteller Artikel Nr.:

ELS3093

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Mit Heizung:

Ja

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.001 kg

Die KNX-Wetterstationen messen Temperatur, Windgeschwindigkeitund Helligkeit. Sie erkennen Niederschlag und empfangen das GPS-Signal für Zeit und Standort. Zusätzlich wird die genaue Position der Sonne (Azimut und Elevation) aus Standortkoordinaten und Zeitpunkt errechnet.Alle Werte können zur Steuerung grenzwertabhängiger Schaltausgänge verwendet werden. Über UND-Logik-Gatter und ODER-Logik-Gatter lassen sich die Zustände verknüpfen. Im kompakten Gehäuse sind Sensorik, Auswerteelektronik und die Elektronik der Bus-Ankopplung untergebracht.