Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Wetterstation P04 GPS

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Wetterstation P04 GPS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS71230

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996712305

Sonepar Artikelnummer

121249408

Hersteller Artikelnummer

ELS71230

Hersteller Typ

ELS71230

Hersteller Artikel Nr.:

ELS71230

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Farbe:

weiß

Wetterstation:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Die Wetterstation P04-KNX-GPS für das KNX-Gebäudebus-System misst Temperatur, Windgeschwindigkeit und Helligkeit. Sie erkennt Niederschlag und empfängt das GPS-Signal für Zeit und Standort. Im kompakten Gehäuse des P04-KNX-GPS sind Sensorik, Auswerteelektronik und die Elektronik der Bus-Ankopplung untergebracht.