Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Wetterstation P04 Suntracer sl

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Wetterstation P04 Suntracer sl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70154

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996701545

Sonepar Artikelnummer

120360653

Hersteller Artikelnummer

ELS70154

Hersteller Typ

ELS70154

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70154

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Wetterstation:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.001 kg

Die Wetterstationen Suntracer sl für das KNX-Gebäudebus-System messen Temperatur, Windgeschwindigkeit, Helligkeit und erkennen Niederschlag.Alle Werte können zur Steuerung grenzwertabhängiger Schaltausgänge verwendet werden. Über UND-Logik-Gatter und ODER-Logik-Gatter lassen sich die Zustände verknüpfen. Multifunktions-Module verändern Eingangsdaten bei Bedarf durch Berechnungen, Abfrage einer Bedingung oder Wandlung des Datenpunkttyps.Im kompakten Gehäuse sind Sensorik, Auswerteelektronik und die Elektronik der Bus-Ankopplung untergebracht.