Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - KNX Wetterstation P04 Suntracer sl basic

kopierenkopieren
ELSNER - KNX Wetterstation P04 Suntracer sl basic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70156

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4051996701569

Sonepar Artikelnummer

120527739

Hersteller Artikelnummer

ELS70156

Hersteller Typ

ELS70156

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70156

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Wetterstation:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.001 kg

Die Wetterstation Suntracer KNX sl basic für das KNX-Gebäudebus-System misst Temperatur, Windgeschwindigkeit, Helligkeit und erkennen Niederschlag. Alle Werte können zur Steuerung grenzwertabhängiger Schaltausgänge verwendet werden. Über UND-Logik-Gatter und ODER-Logik-Gatter lassen sich die Zustände verknüpfen. Multifunktions-Module verändern Eingangsdaten bei Bedarf durch Berechnungen, Abfrage einer Bedingung oder Wandlung des Datenpunkttyps.Im kompakten Gehäuse sind Sensorik, Auswerteelektronik und die Elektronik der Bus-Ankopplung untergebracht.