Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - Modbus eTR 101 tiefschwarz

kopierenkopieren
ELSNER - Modbus eTR 101 tiefschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS30185

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Zusammenstellung - Basiselement mit voller Abdeckplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996301851

Sonepar Artikelnummer

121249210

Hersteller Artikelnummer

ELS30185

Hersteller Typ

ELS30185

Hersteller Artikel Nr.:

ELS30185

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement mit voller Abdeckplatte

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

Ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Ja

Mit Display:

Ja

Werkstoff:

Glas

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

Manuelle Sollwertverstellung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90258040

ELSNER Modbus eTR 101 tiefschwarz