Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - Netzgerät 24 V DC 6,25 A REG

kopierenkopieren
ELSNER - Netzgerät 24 V DC 6,25 A REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS20204

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Ja

  • Geeignet für Reiheneinbau - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996202042

Sonepar Artikelnummer

121249193

Hersteller Artikelnummer

ELS20204

Hersteller Typ

ELS20204

Hersteller Artikel Nr.:

ELS20204

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043180

ELSNER Netzgerät 24 V DC 6,25 A REG