ELSNER - Rahmen Corlo 1fach weiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELS70346
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - vertikal
Farbe - weiß
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051996703464
Sonepar Artikelnummer
120527747
Hersteller Artikelnummer
ELS70346
Hersteller Typ
ELS70346
Hersteller Artikel Nr.:
ELS70346
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
vertikal
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.001 kg


