Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - Salva Rauchwarnmelder

kopierenkopieren
ELSNER - Salva Rauchwarnmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70409

  • Montageart - Aufbau

  • Optische Meldung - Ja

  • Akustische Meldung - Ja

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996704096

Sonepar Artikelnummer

121249286

Hersteller Artikelnummer

ELS70409

Hersteller Typ

ELS70409

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70409

Montageart:

Aufbau

Optische Meldung:

Ja

Akustische Meldung:

Ja

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Salva ist ein Rauchwarnsensoren. Im kompakten Gehäuse sind Sensorik, Auswerteelektronik und die Elektronik der Bus-Ankopplung untergebracht. Der Rauchwarnsensor hat eine automatische Auswertesensorik für frühe und sichere Brandmeldung. Alarme werden als lokales akustisches Signal und als Bus-Telegramm ausgegeben.