Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - Sewi TH Modbus-Temperatur- und Feuchtesensor

kopierenkopieren
ELSNER - Sewi TH Modbus-Temperatur- und Feuchtesensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS30175

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996301752

Sonepar Artikelnummer

121249208

Hersteller Artikelnummer

ELS30175

Hersteller Typ

ELS30175

Hersteller Artikel Nr.:

ELS30175

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9002

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90258040

Die Innenraumsensoren Sewi AQS/TH Modbus und Sewi TH Modbus messen die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen und berechnen die Taupunkttemperatur. Der Sewi AQS/TH erfasst zusätzlich die CO2-Konzentration.