Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - Solexa Home Steuerungs-Set mit Wetterstation, Bedienteil, Basisst.

kopierenkopieren
ELSNER - Solexa Home Steuerungs-Set mit Wetterstation, Bedienteil, Basisst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS10156

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Display - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996101567

Sonepar Artikelnummer

121396052

Hersteller Artikelnummer

ELS10156

Hersteller Typ

ELS10156

Hersteller Artikel Nr.:

ELS10156

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit integrierter DCF-Uhr:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.820 kg

Solexa Home steuert über eine Funkverbindung automatisch Sonnenschutz, Fenster, Beleuchtung und Heizung und ermöglicht die bequeme manuelle Bedienung. Basis des Systems sind das Funk-Bedienteil mit Basisstation und die Wetterstation. Der erste Antrieb wird praxisgerecht direkt an der Wetterstation angeschlossen. Weitere Antriebe und Geräte werden über Elsner Funk-Aktoren ins System eingebunden. Die Automatiksteuerung erfolgt nach Zeit, Innentemperatur, Außentemperatur, Helligkeit, Sonnenstand, Windgeschwindigkeit und Niederschlag. Die Bedienung der Antriebe und Geräte ist zusätzlich über die Solexa Mobile App und mit einer Elsner Funk-Fernbedienung möglich.