Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - Solexa II-Set weiß Display und Wetterstation

kopierenkopieren
ELSNER - Solexa II-Set weiß Display und Wetterstation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS10150

  • Montageart - Aufputz

  • Zentralfunktion AUS - Nein

  • Gruppenschalter - Nein

  • Panikfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996101505

Sonepar Artikelnummer

121249190

Hersteller Artikelnummer

ELS10150

Hersteller Typ

ELS10150

Hersteller Artikel Nr.:

ELS10150

Montageart:

Aufputz

Zentralfunktion AUS:

Nein

Gruppenschalter:

Nein

Panikfunktion:

Nein

Anwesenheitssimulation:

Nein

Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:

1

Wochenprogramm:

Nein

Astroprogramm:

Nein

Regensensor:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Bedienteil mit Touch-Oberfl äche, integrierter Raumtemperatursensor, Zeitschaltuhr. 15 Funk-Ausgängefür Elsner RF-Funk-Module und 1 Wetterstations-Funk-Ausgang. 32 Funk-Eingänge für ElsnerRF-Bediengeräte. Aufputzmontage. Integierter Akku, Ladung über USB-Kabel z.B. Nr. 10155.Erfassung von Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit, Helligkeit (1 Sonnensensor). Anschlussfür 230 V-Motor (integriertes Funk-Motorsteuergerät). Kombi-Halterung für Wand-/Mast.Betriebsspannung 230 V AC.