Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - Suntracer pro RS485

kopierenkopieren
ELSNER - Suntracer pro RS485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS30167

  • Einsatzgebiet - außen

  • Anzahl der Messpunkte - 4

  • Mit Befestigungsmaterial - Ja

  • Mit Gehäuse - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996301677

Sonepar Artikelnummer

121249205

Hersteller Artikelnummer

ELS30167

Hersteller Typ

ELS30167

Hersteller Artikel Nr.:

ELS30167

Einsatzgebiet:

außen

Anzahl der Messpunkte:

4

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Mit Gehäuse:

Ja

Passive Temperaturmessung:

Ja

Durchschnittstemperaturmessung:

Ja

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Ja

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

ELSNER Suntracer pro RS485