Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - TH-AP Modbus Modbus-Temperatur- & Feuchtesensor

kopierenkopieren
ELSNER - TH-AP Modbus Modbus-Temperatur- & Feuchtesensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS30170

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996301707

Sonepar Artikelnummer

121249206

Hersteller Artikelnummer

ELS30170

Hersteller Typ

ELS30170

Hersteller Artikel Nr.:

ELS30170

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Der Temperatursensor T-AP Modbus misst die Temperatur im Innen- oder Außenbereich. Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor TH-AP Modbus misst die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Innen- oder Außenbereich und berechnet die Taupunkttemperatur.Die Geräte sind Modbus-Slaves mit RS485-Schnittstelle und RTU-Protokoll. Modbus-Master, wie z. B. PC, SPS oder MC, können mit ''Function 04h (Read Input Register)'' die Messwerte der Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren TH-AP Modbus auslesen.