Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - Tmi Sensor für Erdfeuchte 25m Kabel

kopierenkopieren
ELSNER - Tmi Sensor für Erdfeuchte 25m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS70317

  • Einsatzgebiet - außen

  • Festes Kabel am Sensor - Ja

  • Drahtlos - Nein

  • Mit Display - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996703174

Sonepar Artikelnummer

121249277

Hersteller Artikelnummer

ELS70317

Hersteller Typ

ELS70317

Hersteller Artikel Nr.:

ELS70317

Einsatzgebiet:

außen

Festes Kabel am Sensor:

Ja

Drahtlos:

Nein

Mit Display:

Nein

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90258040

Der Sensor TMi misst den Feuchtigkeitsgehalt des Erdreichs. Der Sensor ist für die Kommunikation mit der Bewässerungssteuerung Jardana vorgesehen und kann nicht mit anderen Systemen verwendet werden.