Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - Wetterstation P03/3-Modbus

kopierenkopieren
ELSNER - Wetterstation P03/3-Modbus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS30146

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996301462

Sonepar Artikelnummer

120527732

Hersteller Artikelnummer

ELS30146

Hersteller Typ

P03/3-MODBUS DCF

Hersteller Artikel Nr.:

ELS30146

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Wetterstation:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.001 kg

Die Sensorik der Modbus-Wetterstationen wird geschützt durch das elegante und doch robuste und kompakte Gehäuse, in dem eine Halterung für die Anbringung an Wand oder Mast bereits integriert ist.Die Geräte geben die Wetterdaten Helligkeit (Ost-, Süd- und Westsonne), Windgeschwindigkeit, Temperatur und Niederschlag aus. Die P03/3-Modbus-GPS empfängt zusätzlich das GPS-Signal (Weltzeit UTC und Position).Die Wetterstationen P03/3-Modbus können in Steuerungs-Applikationen anderer Hersteller eingebunden werden. Anwendungshinweise finden Sie bei den Downloads.