Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - Wetterstation P04/3-RS485-CET P04/3-RS485-CET

kopierenkopieren
ELSNER - Wetterstation P04/3-RS485-CET P04/3-RS485-CET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS30153

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Heizung - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996301530

Sonepar Artikelnummer

121249203

Hersteller Artikelnummer

ELS30153

Hersteller Typ

ELS30153

Hersteller Artikel Nr.:

ELS30153

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Mit Heizung:

Ja

Farbe:

weiß

Wetterstation:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Das RS485-Wetterstation gibt die Wetterdaten Helligkeit, Windgeschwindigkeit, Temperatur und Niederschlag aus. Bei der Erfassung von Helligkeit und Dämmerung bilden Tageslichtfilter das Empfindlichkeitsspektrum des menschlichen Auges nach. Die Wetterstation hat hierzu drei Sensoren (für Ost-, Süd- und Westsonne). Zusätzlich wird das GPS-Signal für Position und Zeit empfangen (Ausgabe CET für Mitteleuropa).