Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - Wetterstation Windancer KNX-GPS

kopierenkopieren
ELSNER - Wetterstation Windancer KNX-GPS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS71236

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996712367

Sonepar Artikelnummer

121009417

Hersteller Artikelnummer

ELS71236

Hersteller Typ

ELS71236

Hersteller Artikel Nr.:

ELS71236

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Heizung:

Ja

Farbe:

weiß

Wetterstation:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.550 kg

Die Wetterstation Windancer KNX-GPS für das KNX-Gebäudebus-System misst Temperatur, Windgeschwindigkeit, Helligkeit und erkennt Niederschlag. Alle Werte können zur Steuerung grenzwertabhängiger Schaltausgänge verwendet werden. Über UND-Logik-Gatter und ODER-Logik-Gatter lassen sich die Zustände verknüpfen. Das Modell Windancer KNX-GPS empfängt zusätzlich das GPS-Signal für Zeit und Standort und berechnet die genaue Position der Sonne (Azimut und Elevation). Die die integrierte Beschattungssteuerung erlaubt die intelligente Steuerung des Sonnenschutzes von bis zu acht Fassaden.