Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - WG TH Innenraumsensor mit Temperatur- und Feuchtesensor reinwe

kopierenkopieren
ELSNER - WG TH Innenraumsensor mit Temperatur- und Feuchtesensor reinwe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS20557

  • Einsatzgebiet - Raum

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Ja

  • Drahtlos - Ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996205579

Sonepar Artikelnummer

121249196

Hersteller Artikelnummer

ELS20557

Hersteller Typ

ELS20557

Hersteller Artikel Nr.:

ELS20557

Einsatzgebiet:

Raum

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Ja

Drahtlos:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90259000

Der Innenraumsensor WGTH gl überträgt per Funk Temperatur und Feuchtigkeit an die Steuerung. Es können mehrere WGTH gl an einer Steuerung eingelernt werden. Das Einlernen wird im Kapitel ''Funkverbindungen lernen'' beschrieben (Handbuch der Steuerung). Der WGTH gl besteht aus dem Gehäuse, der Trägerplatte und einem Rahmen. Alternativ zum mitgelieferten Rahmen kann ein Rahmen der im Gebäude verwendeten Schalterreihe verwendet werden. Sie benötigen zusätzlich eine Gerätedose (Ø 60 mm, 42 mm tief, nicht im Lieferumfang enthalten). Für die Spannungsversorgung (7...30 V DC) können z. B. 12 V DC von der Anschlussplatine der Steuerung abgegriffen werden (Multifunktions-Eingang).