Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - WS1 Style-0 weiß ohne Antriebs-Ausgänge

kopierenkopieren
ELSNER - WS1 Style-0 weiß ohne Antriebs-Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS60180

  • Funktion - Rollladen-/Jalousiemodul

  • Montageart - Unterputz

  • Zentralfunktion AUS - Ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996601807

Sonepar Artikelnummer

121249233

Hersteller Artikelnummer

ELS60180

Hersteller Typ

ELS60180

Hersteller Artikel Nr.:

ELS60180

Funktion:

Rollladen-/Jalousiemodul

Montageart:

Unterputz

Zentralfunktion AUS:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Das Steuerungssystem WS1 Style kontrolliert Beschattung und Belüftung, Heizungen, Klimageräte und Beleuchtung. Für mehr Sicherheit sorgen angeschlossene Bewegungs- oder Rauchmelder.Im Bedienteil (Zentraleinheit) der WS1 Style ist ein Sensor für Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit integriert. Zum System gehört außerdem eine Wetterstation.Die Bedienung der Antriebe und Geräte am Glas-Touch-Display ist besonders leicht und angenehm. Antriebe können direkt manuell gefahren werden. Die Automatik wird in übersichtlichen Menüs individuell eingestellt. Im Ruhemodus schaltet das Display ab oder es wird das aktuelle Wetter dargestellt: Die Sonne wandert über den Himmel, es regnet oder schneit.