Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - WS1 Style-2 weiß 2 Antriebsgruppen

kopierenkopieren
ELSNER - WS1 Style-2 weiß 2 Antriebsgruppen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS60182

  • Funktion - Rollladen-/Jalousiemodul

  • Montageart - Unterputz

  • Zentralfunktion AUS - Ja

  • Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996601821

Sonepar Artikelnummer

121249235

Hersteller Artikelnummer

ELS60182

Hersteller Typ

ELS60182

Hersteller Artikel Nr.:

ELS60182

Funktion:

Rollladen-/Jalousiemodul

Montageart:

Unterputz

Zentralfunktion AUS:

Ja

Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:

2

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Das Steuerungssystem WS1 Style kontrolliert Beschattung und Belüftung, Heizungen, Klimageräte und Beleuchtung. Für mehr Sicherheit sorgen angeschlossene Bewegungs- oder Rauchmelder.Im Bedienteil (Zentraleinheit) der WS1 Style ist ein Sensor für Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit integriert. Zum System gehört außerdem eine Wetterstation.Die Bedienung der Antriebe und Geräte am Glas-Touch-Display ist besonders leicht und angenehm. Antriebe können direkt manuell gefahren werden. Die Automatik wird in übersichtlichen Menüs individuell eingestellt. Im Ruhemodus schaltet das Display ab oder es wird das aktuelle Wetter dargestellt: Die Sonne wandert über den Himmel, es regnet oder schneit.