Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - WS1000 Connect mit 10 Antriebs-Ausgänge

kopierenkopieren
ELSNER - WS1000 Connect mit 10 Antriebs-Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS60244

  • Funktion - Grundmodul

  • Zentralfunktion AUS - Ja

  • Gruppenschalter - Ja

  • Panikfunktion - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996602446

Sonepar Artikelnummer

121249253

Hersteller Artikelnummer

ELS60244

Hersteller Typ

ELS60244

Hersteller Artikel Nr.:

ELS60244

Funktion:

Grundmodul

Zentralfunktion AUS:

Ja

Gruppenschalter:

Ja

Panikfunktion:

Ja

Anwesenheitssimulation:

Nein

Anzahl der Universal-Dimmkanäle:

4

Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:

10

Wochenprogramm:

Ja

Astroprogramm:

Nein

Regensensor:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Mit der Steuerung WS1000 Connect werden die verschiedenen im Gebäude installierten technischen Einrichtungen zentral automatisch gesteuert und von Hand bedient. Um das System flexibel einrichten zu können, stehen sowohl drahtgebundene Anschlüsse als auch Funk-Kanäle zur Verfügung. Die WS1000 Connect wird als Set ausgeliefert, das neben der Zentrale (Display mit Leistungselektronik) auch die benötigte Sensorik für Raumklima und Wetterdaten enthält. Die Sensorwerte werden im Display angezeigt und sind Grundlage der Automatiksteuerung.