Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - WS1000 Connect mit 8 Antriebs-Ausgänge

kopierenkopieren
ELSNER - WS1000 Connect mit 8 Antriebs-Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS60243

  • Montageart - Unterputz

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371091

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996602439

Sonepar Artikelnummer

121249252

Hersteller Artikelnummer

ELS60243

Hersteller Typ

ELS60243

Hersteller Artikel Nr.:

ELS60243

Montageart:

Unterputz

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Mit der Steuerung WS1000 Connect werden die verschiedenen im Gebäude installierten technischen Einrichtungen zentral automatisch gesteuert und von Hand bedient. Um das System flexibel einrichten zu können, stehen sowohl drahtgebundene Anschlüsse als auch Funk-Kanäle zur Verfügung. Die WS1000 Connect wird als Set ausgeliefert, das neben der Zentrale (Display mit Leistungselektronik) auch die benötigte Sensorik für Raumklima und Wetterdaten enthält. Die Sensorwerte werden im Display angezeigt und sind Grundlage der Automatiksteuerung.