ELSNER - WS1000 Style-4 weiß 4 Antriebs-Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELS60201
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051996602019
Sonepar Artikelnummer
120381031
Hersteller Artikelnummer
ELS60201
Hersteller Typ
ELS60201
Hersteller Artikel Nr.:
ELS60201
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.001 kg
Das Steuerungssystem WS1000 Style kontrolliert Beschattung und Belüftung, Heizungen, Klimageräte und Beleuchtung. Für mehr Sicherheit sorgen angeschlossene Bewegungs- oder Rauchmelder.Zur WS1000 Style gehören neben dem Bedienteil (Zentraleinheit) noch die Wetterstation und ein Funk-Innenraumsensor. Das Gehäuse des Innenraumsensors passt in einen 55 mm-Schalterrahmen und kann so nahtlos in die Innenausstattung eingepasst werden. Durch die Installation mehrer Sensoren kann das Klima einzelner Räume seperat geregelt werden.Die Bedienung der Antriebe und Geräte am Glas-Touch-Display ist besonders leicht und angenehm. Antriebe können direkt manuell gefahren werden. Die Automatik wird in übersichtlichen Menüs individuell eingestellt. Im Ruhemodus schaltet das Display ab oder es wird das aktuelle Wetter dargestellt: Die Sonne wandert über den Himmel, es regnet oder schneit.


