Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSNER - WS1000 Style-8 weiß 8 Antriebs-Ausgänge

kopierenkopieren
ELSNER - WS1000 Style-8 weiß 8 Antriebs-Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELS60203

  • Funktion - Grundmodul

  • Montageart - Unterputz

  • Zentralfunktion AUS - Ja

  • Gruppenschalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051996602033

Sonepar Artikelnummer

121249244

Hersteller Artikelnummer

ELS60203

Hersteller Typ

ELS60203

Hersteller Artikel Nr.:

ELS60203

Funktion:

Grundmodul

Montageart:

Unterputz

Zentralfunktion AUS:

Ja

Gruppenschalter:

Ja

Panikfunktion:

Nein

Anwesenheitssimulation:

Nein

Anzahl der Universal-Dimmkanäle:

6

Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:

8

Wochenprogramm:

Ja

Astroprogramm:

Nein

Regensensor:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Das Steuerungssystem WS1000 Style kontrolliert Beschattung und Belüftung, Heizungen, Klimageräte und Beleuchtung. Für mehr Sicherheit sorgen angeschlossene Bewegungs- oder Rauchmelder.Zur WS1000 Style gehören neben dem Bedienteil (Zentraleinheit) noch die Wetterstation und ein Funk-Innenraumsensor. Das Gehäuse des Innenraumsensors passt in einen 55 mm-Schalterrahmen und kann so nahtlos in die Innenausstattung eingepasst werden. Durch die Installation mehrer Sensoren kann das Klima einzelner Räume seperat geregelt werden.Die Bedienung der Antriebe und Geräte am Glas-Touch-Display ist besonders leicht und angenehm. Antriebe können direkt manuell gefahren werden. Die Automatik wird in übersichtlichen Menüs individuell eingestellt. Im Ruhemodus schaltet das Display ab oder es wird das aktuelle Wetter dargestellt: Die Sonne wandert über den Himmel, es regnet oder schneit.