ELSO - Abschlplatte für unteren Verschluß von Geräteträger RENOVIERUNG perlweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 508080
Anzahl der Geräteeinheiten - 1
Bestückung - ohne
Montageart Installationsgerät - Standard
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984120875
Sonepar Artikelnummer
121414026
Hersteller Artikelnummer
508080
Hersteller Typ
508080
Hersteller Artikel Nr.:
508080
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Montageart Installationsgerät:
Standard
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
1013
Dekor:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


