ELSO - Abschlplatte für unteren Verschluß von Geräteträger RENOVIERUNG reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 508084
Anzahl der Geräteeinheiten - 1
Bestückung - ohne
Montageart Installationsgerät - Standard
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984120899
Sonepar Artikelnummer
121414027
Hersteller Artikelnummer
508084
Hersteller Typ
508084
Hersteller Artikel Nr.:
508084
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Montageart Installationsgerät:
Standard
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.008 kg


