ELSO - Anwesenheits-Abstelltastereinsatz MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 735080
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienung - Taste
Bauart - Wandgerät
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984186390
Sonepar Artikelnummer
121414070
Hersteller Artikelnummer
735080
Hersteller Typ
735080
Hersteller Artikel Nr.:
735080
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienung:
Taste
Bauart:
Wandgerät
Farbe:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
extern
Geeignet für:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Busfähig:
2-Draht
Tasterfunktion:
Ruf abstellen
Mit Anschluss für:
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg


