ELSO - Armbandsender Funk 868MHZ IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELG733680
Wandsender - Nein
Signalübertragung - Funk
Anzahl der Kanäle - 1
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984196313
Sonepar Artikelnummer
121414109
Hersteller Artikelnummer
ELG733680
Hersteller Typ
ELG733680
Hersteller Artikel Nr.:
ELG733680
Wandsender:
Nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
1
Farbe:
schwarz
Reichweite:
30 m
Fenstersender:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Geeignet für Schalter:
Nein
Geeignet für Dimmer:
Nein
Geeignet für Jalousieschalter:
Nein
Geeignet für Anzeigeelement:
Ja
Geeignet für Bewegungsmelder:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.030 kg


