ELSO - Arztanwesenheits-/Abstelltaster Einsatz MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELG735130
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienung - Taste
Bauart - Wandgerät
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984198386
Sonepar Artikelnummer
121414111
Hersteller Artikelnummer
ELG735130
Hersteller Typ
ELG735130
Hersteller Artikel Nr.:
ELG735130
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienung:
Taste
Bauart:
Wandgerät
Farbe:
weiß
Art der Spannungsversorgung:
extern
Geeignet für:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Busfähig:
2-Draht
Tasterfunktion:
Ruf abstellen
Mit Anschluss für:
Birntaster
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.090 kg


