ELSO - Arztruf-/Anwesenheit-/Abstelltaster Einsatz MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELG735060
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienung - Taste
Bauart - Wandgerät
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984198362
Sonepar Artikelnummer
121414110
Hersteller Artikelnummer
ELG735060
Hersteller Typ
ELG735060
Hersteller Artikel Nr.:
ELG735060
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienung:
Taste
Bauart:
Wandgerät
Farbe:
weiß
Art der Spannungsversorgung:
extern
Geeignet für:
Ruf
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Busfähig:
2-Draht
Tasterfunktion:
Ruf auslösen/abstellen
Mit Anschluss für:
Birntaster
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.070 kg


