ELSO - Batteriemodul zur Erweiterung der USV MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 735270
Zusammenstellung - sonstige
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85072080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984193053
Sonepar Artikelnummer
121414084
Hersteller Artikelnummer
735270
Hersteller Typ
735270
Hersteller Artikel Nr.:
735270
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
6.983 kg
MEDIOPT care. Batteriemodul. Die Baugruppe ergänzt die Modulare Unterbrechungsfreie Gleichspannungsversorgung Art. 735230. Sie enthält 2 Stück 12 V/7,2 Ah Blei-Gel Akku mit hoher Lebenserwartung (10 Jahre nach Eurobat. Die Akkus sind einzeln mit jeweils 20 A abgesichert. Alle Anschlüsse sind separat auf steckbare Klemmen geführt, so dass die Batterieeinheit universell eingesetzt werden kann. In Verbindung mit der Unterbrechungsfreie Gleichspannungsversorgung 735230 eingesetzt, erweitert die BE2407 deren Kapazität. Die Verbindung wird über 4 Litzen mit mindestens 2,5 mm 1.1 ausgeführt.


