Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Behinderten-WC-Set m. Netzteil für DIN-Schiene 3 PLE 25 +Punkte FASHION reinweiß

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Behinderten-WC-Set m. Netzteil für DIN-Schiene 3 PLE 25 +Punkte FASHION reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 740074

  • Ausführung - Komplettset

  • Farbe - weiß

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984124866

Sonepar Artikelnummer

120407509

Hersteller Artikelnummer

740074

Hersteller Typ

740074

Hersteller Artikel Nr.:

740074

Ausführung:

Komplettset

Farbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.731 kg

Behinderten-WC-Set mit NT f. DIN-Schiene für ELSO FASHION. Set besteht aus. einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Perlonschnur inklusive Abdeckplatte und Rahmen Design ELSO FASHION. einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Abdeckplatte und Rahmen im Design ELSO FASHION. einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen und akustischen Signalisierung. einem Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VAC. 0,6 A. 3 PLE Für eine weitere optische und akustische Signalisierung ist eine zusätzliche Gruppensignalleuchte. Artikelnummer 740020. anschließbar (gehört nicht zum Lieferumfang des Sets). Farbe: reinweiß.

Ein ELSO Produkt

Entdecken Sie die ELSO-Serie