Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Behinderten-WC-Set m. Netzteil für Unterputz-Doseneinbau (SIGMA)FASHION reinweiß

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Behinderten-WC-Set m. Netzteil für Unterputz-Doseneinbau (SIGMA)FASHION reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 740124

  • Ausführung - Komplettset

  • Farbe - weiß

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984175554

Sonepar Artikelnummer

120520983

Hersteller Artikelnummer

740124

Hersteller Typ

740124

Hersteller Artikel Nr.:

740124

Ausführung:

Komplettset

Farbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.313 kg

Behinderten-WC-Set für ELSO FASHION Set besteht aus. einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Perlonschnur inklusive Abdeckplatte und Rahmen Design ELSO FASHION. einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Abdeckplatte und Rahmen im Design ELSO FASHION. einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen und akustischen Signalisierung. einem UP-Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VDC. 0,5 A. für eine weitere optische und akustische Signalisierung ist eine zusätzliche Gruppensignalleuchte. Artikelnummer 740020. anschließbar (gehört nicht zum Lieferumfang des Sets). Farbe: reinweiß.

Ein ELSO Produkt

Entdecken Sie die ELSO-Serie