Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Birntaster comfort 1 Lichttaster 2,0m MEDIOPT Care

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Birntaster comfort 1 Lichttaster 2,0m MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 733490

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Bedienung - Taste

  • Bauart - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984173918

Sonepar Artikelnummer

121414062

Hersteller Artikelnummer

733490

Hersteller Typ

733490

Hersteller Artikel Nr.:

733490

Zusammenstellung:

sonstige

Bedienung:

Taste

Bauart:

sonstige

Farbe:

weiß

Art der Spannungsversorgung:

extern

Geeignet für:

Ruf

Tasterfarbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Busfähig:

2-Draht

Tasterfunktion:

Ruf auslösen

Mit Anschluss für:

sonstige

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.104 kg

Birntaster comfort mit 1 Lichttastern. 2m,weiß, MEDIOPT care Mit Beruhigungslicht,das bei Rufauslösung leuchtet/Findelicht. Leitungsüberwachung bei Steckerabzug. 1 Taste für zusätzliche Beleuchtungsfunktionen. Schutzart Bedienteil IP54 2m weiß.