Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Birntaster comfort 2,0m weiß MEDIOPT Care

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Birntaster comfort 2,0m weiß MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELG733480

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienung - Taste

  • Bauart - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984173932

Sonepar Artikelnummer

121414108

Hersteller Artikelnummer

ELG733480

Hersteller Typ

ELG733480

Hersteller Artikel Nr.:

ELG733480

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienung:

Taste

Bauart:

sonstige

Farbe:

weiß

Art der Spannungsversorgung:

extern

Geeignet für:

Ruf

Tasterfarbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Busfähig:

2-Draht

Tasterfunktion:

Ruf auslösen

Mit Anschluss für:

sonstige

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.109 kg

Birntaster comfort 2,0m weiß für den Einsatz im Patientenrufsystem ELSO MEDIOPT Care. Verwendung in Kombination mit der Sytemsteckdose oder den Ruftaster mit Systemsteckdose.