Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Birntaster comfort 2 Lichttaster 2,0m MEDIOPT Care

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Birntaster comfort 2 Lichttaster 2,0m MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 733500

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Bedienung - Taste

  • Bauart - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984173925

Sonepar Artikelnummer

121414064

Hersteller Artikelnummer

733500

Hersteller Typ

733500

Hersteller Artikel Nr.:

733500

Zusammenstellung:

sonstige

Bedienung:

Taste

Bauart:

sonstige

Farbe:

weiß

Art der Spannungsversorgung:

extern

Geeignet für:

Ruf

Tasterfarbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Busfähig:

2-Draht

Tasterfunktion:

Ruf auslösen

Mit Anschluss für:

sonstige

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.106 kg

Birntaster comfort mit 2 Lichttastern. 2m, weiß, MEDIOPT care -Mit Beruhigungslicht, das bei Rufauslösung leuchtet/Findelicht. Leitungsüberwachung bei Steckerabzug. 2 Tasten für zusätzl. Beleuchtungsfunktionen. Schutzart Bedienteil: IP54. 5m, weiß.